※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
インダクションモーター ワールドKシリーズ 60W 取付角90mm
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電源
三相
電圧(V)
200/200/220/230
電流(A)
0.47/0.4/0.42/0.44
注文コード
35394344
品番
5IK60A-TW2
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥11,768
販売価格(税別)
¥
10,698
バスケットに入れる
この商品は
電源・電圧・電流
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.06
電圧(V)
200/200/220/230
電源
三相
質量(kg)
2.5
種類
インダクションモーター
周波数(Hz)
50/60/60/60
電流(A)
0.47/0.4/0.42/0.44
モーター取付角寸法(mm)
90
シャフト形状
丸シャフト
ギアヘッド取付角寸法(mm)
90
配線方式
リード線