※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
インダクションモーター ワールドKシリーズ 60W 取付角90mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電源
単相
電圧(V)
100
電流(A)
1.2/1.19
注文コード
35394362
品番
5IK60GE-AW2TJ
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
電源・電圧・電流
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.06
電圧(V)
100
電源
単相
質量(kg)
2.8
種類
インダクションモーター
極数
4
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
1.2/1.19
モーター取付角寸法(mm)
90
シャフト形状
GE歯切り
ギアヘッド取付角寸法(mm)
90
配線方式
端子箱付
コンデンサの種類
単相100V/200V用コンデンサ