※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インダクションモーター ワールドKシリーズ 60W 取付角90mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電源単相 電圧(V)200 電流(A)0.57/0.65 注文コード35394423 品番5IK60GE-CW2TJ
参考基準価格(税別)¥15,700 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は電源・電圧・電流など49種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.06 電圧(V)200 電源単相 質量(kg)2.8 種類インダクションモーター 極数4 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.57/0.65 モーター取付角寸法(mm)90 シャフト形状GE歯切り ギアヘッド取付角寸法(mm)90 配線方式端子箱付 コンデンサの種類単相100V/200V用コンデンサ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする