オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
インダクションモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
電源
単相
電圧(V)
110/115
注文コード
35394484
品番
2IK6A-AWTU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,200
この商品は
電源・電圧・電流
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.006
電圧(V)
110/115
電源
単相
コンデンサの種類
単相110V/115V用コンデンサ
種類
インダクションモーター
極数
4
モーター取付角寸法(mm)
60
シャフト形状
丸シャフト
ギアヘッド取付角寸法(mm)
60
配線方式
端子箱付