画像準備中

インダクションモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 電源三相 電圧(V)200/220/230 注文コード35394545 品番2IK6A-SW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,700
この商品は電源・電圧・電流など50種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)200/220/230 電源三相 コンデンサの種類三相コンデンサ 出力(W)6 極数4 シャフト丸シャフト モータータイプインダクションモーター モーター取付角寸法(mm)60 ギアヘッド取付角寸法(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする