※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDM2U32V)
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
クッション・リード線長さ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
クッション
(-) ラバークッション
注文コード
35394546
品番
CDM2U32V-25Z-XC6
参考基準価格(税別)
¥11,830
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
25
材質
【耐水性向上シリンダ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
CADデータダウンロード