画像準備中

インダクションモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 電源単相 電圧(V)100 注文コード35394572 品番2IK6GN-AWTJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,200
この商品は電源・電圧・電流など50種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.006 電圧(V)100 電源単相 コンデンサの種類単相100V/200V用コンデンサ 種類インダクションモーター 極数4 周波数(Hz)50/60 モーター取付角寸法(mm)60 シャフト形状GN歯切り ギアヘッド取付角寸法(mm)60 配線方式端子箱付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする