画像準備中

インダクションモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 電源単相 電圧(V)100、110/115 注文コード35394597 品番2IK6GN-AWU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は電源・電圧・電流など50種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)100、110/115 電源単相 コンデンサの種類単相110/115V用コンデンサ 出力(W)6 極数4 シャフトGN歯切り モータータイプインダクションモーター モーター取付角寸法(mm)60 ギアヘッド取付角寸法(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする