オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
インダクションモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
電源
三相
電圧(V)
200/200/220/230
注文コード
35394667
品番
2IK6GN-SWT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,400
この商品は
電源・電圧・電流
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.006
電圧(V)
200/200/220/230
電源
三相
コンデンサの種類
三相コンデンサ
種類
インダクションモーター
極数
4
周波数(Hz)
50/60/60/60
モーター取付角寸法(mm)
60
シャフト形状
GN歯切り
ギアヘッド取付角寸法(mm)
60
配線方式
端子箱付