※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インダクションモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電源三相 電圧(V)200/200/220/230 電流(A)0.081/0.072/0.076/0.079 注文コード35394755 品番2IK6A-SW2
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098
この商品は電源・電圧・電流など50種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.006 電圧(V)200/200/220/230 電源三相 コンデンサの種類三相コンデンサ 質量(kg)0.7 種類インダクションモーター 極数4 周波数(Hz)50/60/60/60 電流(A)0.081/0.072/0.076/0.079 モーター取付角寸法(mm)60 シャフト形状丸シャフト ギアヘッド取付角寸法(mm)60 配線方式リード線

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする