※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
インダクションモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電源
単相
電圧(V)
100
電流(A)
0.199/0.217
注文コード
35394782
品番
2IK6GN-AW2BJ
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
電源・電圧・電流
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.006
電圧(V)
100
電源
単相
コンデンサの種類
単相100V/200V用コンデンサ
質量(kg)
0.9
種類
インダクションモーター
極数
4
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
0.199/0.217
モーター取付角寸法(mm)
60
シャフト形状
GN歯切り
ギアヘッド取付角寸法(mm)
60
配線方式
端子箱付