※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インダクションモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mm

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電源単相 電圧(V)110/115 電流(A)0.178/0.182 注文コード35394791 品番2IK6GN-AW2BU
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は電源・電圧・電流など50種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.006 電圧(V)110/115 電源単相 コンデンサの種類単相110V/115V用コンデンサ 質量(kg)0.9 種類インダクションモーター 極数4 周波数(Hz)60/60 電流(A)0.178/0.182 モーター取付角寸法(mm)60 シャフト形状GN歯切り ギアヘッド取付角寸法(mm)60 配線方式端子箱付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする