※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インダクションモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電源単相 電圧(V)220/220/230/230 電流(A)0.103/0.091/0.107/0.094 注文コード35394825 品番2IK6GN-CW2BE
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は電源・電圧・電流など50種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.006 電圧(V)220/220/230/230 電源単相 コンデンサの種類三相コンデンサ 質量(kg)0.9 種類インダクションモーター 極数4 周波数(Hz)50/60/50/60 電流(A)0.103/0.091/0.107/0.094 モーター取付角寸法(mm)60 シャフト形状GN歯切り ギアヘッド取付角寸法(mm)60 配線方式端子箱付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする