画像準備中

インダクションモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mm

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電源単相 電圧(V)220/220/230/230 注文コード35394947 品番2IK6RGN-CW2E
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は電源・電圧・電流など50種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.006 電圧(V)220/220/230/230 電源単相 コンデンサの種類三相コンデンサ 種類インダクションモーター 極数4 周波数(Hz)50/60/50/60 モーター取付角寸法(mm)60 シャフト形状GN歯切り ギアヘッド取付角寸法(mm)60 配線方式リード線

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする