オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ギヤヘッド
ギヤヘッド 5GE
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全61種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
35395482
品番
5GE5RA
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
減速比
5
種類
直交軸・中実軸ギヤヘッド
シャフト
GE歯切りタイプ
モータータイプ
ギヤヘッド
ギアヘッド取付角寸法(mm)
90