※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDM2U40-145+180Z)
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35396637
品番
CDM2U40-145+180Z-XC10
参考基準価格(税別)
¥28,220
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
(U) ロッド側トラニオン形
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークA(mm)
145
ストロークB(mm)
180
CADデータダウンロード