曜日別特売

高出力インダクションモーター BHシリーズ 200W

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1台電源単相注文コード35399716品番BHI62F-12.5RH
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
出力(kW)0.2電圧(V)110/115電源単相周波数(Hz)60/60電流(A)3/3減速比12.5種類インダクションモーターモーター取付角寸法(mm)104配線方式ケーブル付定格回転速度(min-1[r.p.m])1500/1500ギヤヘッドの種類直行軸・中空軸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする