※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMK5160A-A 超低速シンクロナスモーター オリエンタルモーター 35402394 SMK5160A-A 超低速シンクロナスモーター オリエンタルモーター 35402394

超低速シンクロナスモーター

(4件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)100/100/115 電流(A)0.23/0.26/0.28 シャフト形状片軸シャフト 注文コード35402394 品番SMK5160A-A
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は電圧・電流・シャフト形状など12種類から選べます 他の種類を見る

低速・同期回転
連続定格コンデンサランモーター
優れた起動・停止・反転特性
位置決めにも応用できます。
巻下げ運転が可能。
負荷を保持することもできます。

電圧(V)100/100/115 電源単相 周波数(Hz)50/60/60 電流(A)0.23/0.26/0.28 種類インダクションモーター/シンクロナスモーター 極数4 トルク(N・m)1.6/1.8/2.1 モーター取付角寸法(mm)85 シャフト形状片軸シャフト 回転速度(r/min)60/72/72
注意
※ギヤヘッドは付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35402351
2024-07-09
用途:
給餌機のメンテナンス用
株式会社シモセン 様

すぐ届いたので非常に助かりました。ありがとうございました。

対象商品:
35402455
2021-12-06
用途:
作業台の回転用

作業台の回転をさせる低速回転モ−タ−がなかなかなくモノタロウにて探すことができ更に回転の負荷にも対応できとても重宝しました。更にコンパクトタイプで狭い場所にモ−タ−を収納できる事が便利でした。

対象商品:
35402351
2017-12-18
用途:
オリンピックのエンブレムを回転式で作成した
製造業

低速でうまく廻ってくれたが、スイッチを切るとブレーキがかかるモーターが欲しかった。

1人が参考にしています
対象商品:
35402351
2013-05-15
用途:
小型試験機の作成
国立大学法人熊本大学 様

オリエンタルモーターの製品ですので,全く問題ありません.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする