オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの トルクモーター
トルクモーター ワールドKシリーズ 10W
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
35402507
品番
4TK10A-CW2J
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
出力(kW)
0.01
種類
トルクモーター
周波数(Hz)
50/60/50/60
電圧(V)
200/200/100/100
電源
単相
コンデンサ容量(μF)
3.5
モーター取付角寸法(mm)
80
シャフト形状
丸シャフト
コンデンサの種類
単相100V/200V用コンデンサ