オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの トルクモーター
トルクモーター ワールドKシリーズ 10W
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
35402516
品番
4TK10GN-AW2J
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
出力(kW)
0.01
種類
トルクモーター
周波数(Hz)
50/60/50/60
電圧(V)
100/100/50/50
電源
単相
コンデンサ容量(μF)
14
モーター取付角寸法(mm)
80
シャフト形状
GN歯切り
コンデンサの種類
単相100V/200V用コンデンサ