オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの トルクモーター
トルクモーター ワールドKシリーズ 3W
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
35402665
品番
2TK3A-CW2J
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
出力(kW)
0.003
種類
トルクモーター
周波数(Hz)
50/60/50/60
電圧(V)
200/200/100/100
電源
単相
コンデンサ容量(μF)
1.8
モーター取付角寸法(mm)
60
シャフト形状
丸シャフト
コンデンサの種類
単相100V/200V用コンデンサ