画像準備中

トルクモーター ワールドKシリーズ 3W

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 35402674 品番 2TK3GN-AW2J
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
出力(kW)0.003 種類トルクモーター 周波数(Hz)50/60/50/60 電圧(V)100/100/50/50 電源単相 コンデンサ容量(μF)7 モーター取付角寸法(mm)60 シャフト形状GN歯切り コンデンサの種類単相100V/200V用コンデンサ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35402674
2015-07-13
用途:
自動で巻き上げる機械
個人のお客様

修理に出すよりは安くあげれました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする