オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 60W
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電源
単相
電圧(V)
100
減速比
3.6
注文コード
35406025
品番
FPW560A2-3.6J
参考基準価格(税別)
¥37,700
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
電源・電圧・減速比
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.06
電圧(V)
100
電源
単相
減速比
3.6
周波数(Hz)
50/60
種類
インダクションモーター
モーター取付角寸法(mm)
90
コンデンサの種類
単相100V/200V用コンデンサ