オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 60W
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電源
単相
電圧(V)
110/115
減速比
12.5
注文コード
35406271
品番
FPW560A2-12.5U
参考基準価格(税別)
¥38,900
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
電源・電圧・減速比
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.06
電圧(V)
110/115
電源
単相
減速比
12.5
周波数(Hz)
60/60
種類
インダクションモーター
モーター取付角寸法(mm)
90
コンデンサの種類
単相110V/115V用コンデンサ