画像準備中

レバーシブルモーター 40W 取付角90mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35409482 品番5RK40A-CT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,350
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.04 種類レバーシブルモーター 電圧(V)200 電源単相 モーター取付角寸法(mm)90 シャフト形状丸シャフト

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35409482 5RK40A-CT 35425433 5RK40A-CW2TJ レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 取付角90mm オリエンタルモーター レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 取付角90mm オリエンタルモーター 1台 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする