オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの レバーシブルモーター
レバーシブルモーター 6W 取付角60mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
35409622
品番
2RK6A-CT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,450
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.006
種類
レバーシブルモーター
電圧(V)
200
電源
単相
モーター取付角寸法(mm)
60
シャフト形状
丸シャフト
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35409622
2RK6A-CT
35426431
2RK6A-CW2BJ
レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mm
オリエンタルモーター
1台
¥
11,980
税込
¥
13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)