画像準備中

レバーシブルモーター 6W 取付角60mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35409647 品番2RK6RA-CM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
出力(W)6 シャフト丸シャフト モータータイプレバーシブルモーター モーター取付角寸法(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする