オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの レバーシブルモーター
レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 15W 取付角70mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
100/110/115
注文コード
35423735
品番
3RK15GN-AWMJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,350
この商品は
電圧・シャフト形状
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
無励磁作動型電磁ブレーキ付
出力(W)
15
電圧(V)
100/110/115
シャフト
GN歯切り
電源
単相
モータータイプ
レバーシブルモーター
モーター取付角寸法(mm)
70
コンデンサの種類
単相100V、200V用コンデンサ