画像準備中

レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 15W 取付角70mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)200、220/230 注文コード35423753 品番3RK15GN-CWE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,550
この商品は電圧・シャフト形状など39種類から選べます 他の種類を見る
出力(W)15 電圧(V)200、220/230 シャフトGN歯切り 電源単相 モータータイプレバーシブルモーター モーター取付角寸法(mm)70 コンデンサの種類単相220/230V用コンデンサ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする