※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 15W 取付角70mm

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)100 シャフト形状GN歯切り 注文コード35423893 品番3RK15GN-AW2J
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は電圧・シャフト形状など39種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.015 種類レバーシブルモーター 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 電源単相 モーター取付角寸法(mm)70 シャフト形状GN歯切り コンデンサの種類単相100V/200V用コンデンサ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする