※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの レバーシブルモーター
レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 15W 取付角70mm
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
200
シャフト形状
GN歯切り
注文コード
35423963
品番
3RK15GN-CW2MJ
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・シャフト形状
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.015
種類
レバーシブルモーター
周波数(Hz)
50/60
ブレーキ有無
無励磁作動型電磁ブレーキ付
電圧(V)
200
電源
単相
モーター取付角寸法(mm)
70
シャフト形状
GN歯切り
コンデンサの種類
単相100V/200V用コンデンサ