画像準備中

レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 15W 取付角70mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)110/115 シャフト形状GN歯切り 注文コード35424024 品番3RK15RGN-AW2U
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は電圧・シャフト形状など39種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.015 種類レバーシブルモーター 周波数(Hz)60/60 電圧(V)110/115 電源単相 モーター取付角寸法(mm)70 シャフト形状GN歯切り コンデンサの種類単相110V/115V用コンデンサ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする