オリエンタルモーター
レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 取付角90mm
商品レビューを投稿する
43日以内出荷
返品不可
43日以内出荷とは
内容量
1台
電圧(V)
110/115
出力(kW)
0.09
シャフト形状
GU歯切り
注文コード
35425065
品番
5RK90GU-AWTJ
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・出力・シャフト形状
など
151
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.09
種類
レバーシブルモーター
周波数(Hz)
60/60
電圧(V)
110/115
電源
単相
モーター取付角寸法(mm)
90
シャフト形状
GU歯切り
配線方式
端子箱付
コンデンサの種類
単相100V/200V用コンデンサ