曜日別特売

レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 取付角90mm

商品レビューを投稿する
43日以内出荷返品不可43日以内出荷とは
内容量1台電圧(V)110/115出力(kW)0.09シャフト形状GU歯切り注文コード35425074品番5RK90GU-AWTU
参考基準価格(税別)¥17,100販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
出力(kW)0.09種類レバーシブルモーター周波数(Hz)60/60電圧(V)110/115電源単相モーター取付角寸法(mm)90シャフト形状GU歯切り配線方式端子箱付コンデンサの種類単相110V/115V用コンデンサ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする