オリエンタルモーター
レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 取付角90mm
商品レビューを投稿する
43日以内出荷
返品不可
43日以内出荷とは
内容量
1台
電圧(V)
200
出力(kW)
0.09
シャフト形状
GU歯切り
注文コード
35425101
品番
5RK90GU-CWJ
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・出力・シャフト形状
など
151
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.09
種類
レバーシブルモーター
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
200
電源
単相
モーター取付角寸法(mm)
90
シャフト形状
GU歯切り
配線方式
リード線
コンデンサの種類
単相100V/200V用コンデンサ