曜日別特売
5RK40A-AW2U レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 取付角90mm オリエンタルモーター 35425372

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 取付角90mm

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1台電圧(V)110/115出力(kW)0.04シャフト形状丸シャフト注文コード35425372品番5RK40A-AW2U
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
出力(kW)0.04種類レバーシブルモーター周波数(Hz)60/60電圧(V)110/115電源単相モーター取付角寸法(mm)90シャフト形状丸シャフト配線方式リード線コンデンサの種類単相110V/115V用コンデンサ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする