曜日別特売
CDM2WB25-275Z-A93L CD Series(CDM2WB25) SMC 35426186

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDM2WB25)CDM2WB25-275Z-A93L

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・クッション・ロッド先端ねじなど235種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
A93
クッション
(-) ラバークッション
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
注文コード
35426186
品番
CDM2WB25-275Z-A93L
参考基準価格(税別)¥14,360販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
275
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動両ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする