BB-4003 バイクカバー タフター BYGAROO 35426763 BB-4003 バイクカバー タフター BYGAROO 35426763

バイクカバー タフター

(81件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35426763 品番 BB-4003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

必ず定番に必要な最もベーシックなタイプのカバーです。
最廉価タイプです。

適合125cc〜250cc カウリング付可 サイズL 全長(cm)約190 全高(cm)約114 全幅(cm)約100 用途雨・日差し・埃から単車を守ります 付属品Φ40mmの盗難防止・強風対策用リング 材質ポリエステルタフター

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:264

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 81
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35426763
2026-03-31
用途:
CT110屋外保管
サービス業

ホイール下部も完全に覆いたかったのでLサイズ購入しましたが、前方はハンドル/ミラー/フロントキャリアで高さを持っていかれ、センタースタンド停めで前ホイール下から25%位出ます。後輪は地面スレスレまで完全カバー。LサイズはCTには幅が大きすぎてかなりバタつきます。価格に対し撥水性や強度は十分だと思うので希望サイズ感あえばコスパ良い商品。

対象商品:
35426754
2025-12-18
用途:
屋外駐車のバイクに使用
電気・ガス・熱供給・水道業

中々良くできてます。
原付バイク用にmサイズ購入しました。
ちょうど良いサイズでした
軽くてとても掛けやすいですね。
丸カンが前だけにあるので前後間違えにくくてとても良いです。ミラーの部分もうまく合いますねー
おかげでハンドル周りがだぶつかなくてここも良い点
安価なので買い替え易いです

2025-10-22
用途:
バイクの日常保管

屋外駐輪しているDIO110用に購入。寸法は完全にピッタリ。左右に固定用のヒモが付いているが微妙なところでステップに届かず、これは別途ブロック等を重石にして吹き飛ばないようにする予定。かなり軽量なので木枯らし程度なら飛んで行ってしまう。フロントホークに合わせたような丸い穴がありそれをホークに差し込めば、固定しやすくなる。100均で購入した洗濯ハサミをミラー部分に使い風で飛ばないようにしました。

対象商品:
35426745
2025-11-24
用途:
バイクを風雨がら守る
サービス業

手軽に簡単にカバーが掛けられ、バイクを風雨から守る事が出来て重宝してます。

対象商品:
35426772
2025-11-02
用途:
スクーターのカバー
ピデスアート 様 (製造業)

厚手にするか価格で選ぶか悩みましたが安価なのを選びました。
作りは簡素で薄いですが暫くは雨除けになりそうです。

対象商品:
35426781
2024-12-21
用途:
青空放置車両へ
まっちゃんさーびす 様

リピート購入です。以前一番小さいサイズはモンキーで使用しました。1年ほど使っていますが屋外耐候性もまあまあありそうです。今回はCB750(みんなの教習車)で3Lサイズを購入。ホイールベースが長くカバーがパツパツに張ってしまいますが、なんとかカバーできました。
留め具はただのヒモなので、頻回に付け外しする車両には面倒かと思います。うちで使うのは部品取り車なので、全く問題無しです。

2024-10-16
用途:
モンキーZ50Jに

ガレージ保管のモンキーですが、埃と紫外線対策として購入しました。
モンキーにはちょっと大きい位で、10インチやロンスイにカスタムしても収まりそうなサイズ感です。
安いので、もっと早く買えば良かったです。

2025-07-02
用途:
普段の保護カバー
農・林・水産業

値段の割りに中々の優れもの、使い勝手も良く満足しています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする