BB-5001 テールBOX付車専用バイクカバー BYGAROO 35426797

テールBOX付車専用バイクカバー

(52件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(cm)約195
全高(cm)約120
内容量1個注文コード35426797品番BB-5001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

テールBOXを装着したままでカバーが掛けられます。
TypeAは50~90cc、TypeBは100~125cc、TypeCは250ccのスクーターにそれぞれ対応します。
前かごが付いていても、かけられます。
フロントに40mmのカギ穴(アイレット)付。
リアの裾部分にカバーをしぼるアジャスターコード付。
中央部分を止める紐付。

適合50~90ccタイプA全長(cm)約195全高(cm)約120全幅(cm)80
注意
※テーブルボックスの大きさによっては入らなかったり、高さが足りなくなる場合がございますのでサイズをご確認の上ご購入下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:52
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35426806
2023-04-15
用途: バイクカバー
不動産業

Bタイプでもジャイロキャノピーでは丈が足りません。BOX付車両用なので一回り大きいのを買いましたがダメでした。

対象商品 : 35426806
2023-03-20
用途: バイク屋外保管
製造業

長さ、幅、高さ、これらの数字的には問題無いため購入したのですが、
ボックス自体は全く収納できませんでした、
大きいデリバリーボックスは対応していないようです。
説明文に収納できるボックスの参考寸法も記載してあったほうが良いと思います。
当方スーパーカブ110、ボックスサイズは225リッターの大型です。

1が参考にしています
対象商品 : 35426806
2022-02-17
用途: 125CCバイク用
有限会社橘自動車

リヤボックスを付けていても十分に車体を保護している。

対象商品 : 35426806
2020-05-17
用途: クロスカブ110(リアボックス・付き)

ミドルタイプの風防を付けていますが
サイズ的にピッタリでした。

2が参考にしています
対象商品 : 35426806
2019-09-13
用途: スーパーカブ
有限会社ひろた屋酒店

スーパーカブにボックスを付けてますがピッタリでした。大変満足してます。

2が参考にしています
対象商品 : 35426797
2018-12-27
用途: 外部での保管
教育・研究機関

きちんとカバーができました。紐があって便利です。左右のミラーをしめるものがあると便利です。

対象商品 : 35426806
2018-02-15
用途: バイクの保護、保管
自動車・二輪車・自転車関連業

生地は薄いのですが以外と丈夫かもしれません。50ccの古いオフロードでテールBOXを装着しておりますがTypeBでちょうど良いサイズでした。

対象商品 : 35426806
2018-04-23
用途: バイクの保管
教育・研究機関

値段相応の生地の薄さではあるが、決定的に困ったことや問題があったということはなく、毎日使っています。ただ、耐久性はあまりないようなので、じきに買い替えなければいけなくなると思いますが…。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする