BS-022 プチシートカバー BK BYGAROO 35427034

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プチシートカバー BK

(2件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ4L
内容量1個注文コード35427034品番BS-022
参考基準価格(税別)¥4,480販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

耐久性の高いレザーを使用。紫外線に強く耐水性に優れています。取り付け簡単かぶせるだけ。

用途ミニバイク用。シートの保護・補修・補強。サイズ4L
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35427034
2015-07-17
用途: バイクのシートカバー

リード125に使用しています。購入して10ヶ月位経過しますが、私の使用環境では、色あせやシワ等は殆どありません。ただし、取り付けはキツキツで難儀しました(慣れれば簡単かも)。もう少し縫い目部分の伸縮性が向上すればかなりよい商品になると思います。

対象商品 : 35427025
2012-04-18
用途: スクーターシートの保護

購入後1年少々経ちましたが破れたり表面がはがれたなどのトラブルはありません。
私のスクーターはアドレスV125ですが汎用品ということもありフィット感は
もう一つでシートの真ん中に前後方向のたるみが少し出てしまいます。
全体的にはまずまずの商品と思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする