オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ギヤヘッド
平行軸ギヤヘッド GFS 取付角104mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
減速比
30
注文コード
35427795
品番
GFS6G30
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
減速比
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
30
取付角寸法
104
モータータイプ
ギヤヘッド
ギアヘッド取付角寸法(mm)
104
材質(シャフト)
鉄
ギヤヘッドの種類
平行軸