中空軸フラットギヤヘッド GFS FR 取付角60mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 35427865 品番 GFS2G20FR
参考基準価格(税別)¥18,200 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
減速比20 取付角寸法60 モータータイプギヤヘッド ギアヘッド取付角寸法(mm)60 材質(シャフト) ギヤヘッドの種類中空軸フラットギヤ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする