オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ギヤヘッド
中空軸フラットギヤヘッド GFS FR 取付角80mm
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
35427926
品番
GFS4G10FR
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
減速比
10
取付角寸法
80
モータータイプ
ギヤヘッド
ギアヘッド取付角寸法(mm)
80
材質(シャフト)
鉄
ギヤヘッドの種類
中空軸フラットギヤ