オリエンタルモーター
スピードコントロールモーターユニット MSS・Wシリーズ 15W 取付角70mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
35431137
品番
MSS315-002WE-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,450
この商品は
64
種類から選べます
他の種類を見る
出力(W)
15
種類
インダクションモーター
電圧(V)
200、220/230
シャフト
丸シャフト
電源
単相
モーター取付角寸法(mm)
70
コンデンサの種類
単相220/230V用コンデンサ