曜日別特売

スピードコントロールモーターユニット MSS・Wシリーズ 25W 取付角80mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード35431681品番MSS425-001WJ-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,550
出力(W)25種類インダクションモーター電圧(V)100、110/115シャフト丸シャフト電源単相モーター取付角寸法(mm)80コンデンサの種類単相100V、200V用コンデンサ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする