オリエンタルモーター
スピードコントロールモーターユニット MSS・Wシリーズ(RoHS適合) 60W 取付角90mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
35434987
品番
MSS560-512W2J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,900
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
出力(W)
60
種類
レバーシブルモーター
電圧(V)
200、220/230
シャフト
GU歯切り
電源
単相
モーター取付角寸法(mm)
90
コンデンサの種類
単相100V、200V用コンデンサ