まだ使用してませんが、線が太く、24Vに使用してもタフな感じが伝わってきます。他のメーカーの物もあったのですが、使用出来るワット数とかの説明が分かりにくいため、分かりやすいモノタロウさんに決めました。
まだ取り付けしてませんが、他の商品の説明が分かりにくいためモノタロウさんの商品が使用目的の説明や取り付けの説明が分かりやすいため、決め手になりました。まだ取り付けて無いので星4つにしときます。
電装品の消し忘れによるバッテリーあがり防止に、リレーを追加してキーOFFで電源が切れるようにしてます。
トラック・ダンプのフォグランプ・ホーンの作動リレーとして購入しました。12vのリレーなら近所のホームセンターで購入できますが、24vのリレーは簡単に手に入らないので、前もって用意しておくのがお勧めです。値段も手ごろで大丈夫です。ギボシ端子は自分で加工しますが、それが返って有り難いです。再購入します。
機能性が良く、安定した仕事をしてくれてます感謝!
また、注文から到着までのレスポンス(速さ)素晴らしいありがとうございます。
いつも使わせていただいてます。
非常に使い勝手がよく、いい商品ですね。
ただ、難点は20A用でも線が結構太いとこですね、使用可能電力10Aバージョンで配線をもう少し細くしたやつがあれば重宝すると思います。