蓄電池電圧(V)10.8
蓄電池容量(Ah)4
充電時間(分)約60
無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0〜440、高速:0〜1700
打撃数(min-1[回/分])低速:0〜6600、高速:0〜25500
用途電気工事・設備工事に最適
付属品急速充電器、予備電池、ケース、電池カバー
機械寸法(mm)(全長×高さ×全幅)162×219×74[BSL1240M装着時]
モーター直流ブラシレスモーター
先端形状キーレスチャック 最大把握径10mm
ねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径6、木ねじ(下穴あり):呼び径5.8×長さ45
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)162×219×74(BSL_1240M装着時)
使用電池スライド式リチウムイオン電池 BSL 12XXシリーズ
蓄電池形名BSL1240M
充電器形名UC12SL
ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0
穴あけ能力(mm) アルミ12
打撃数(min-1[打撃/分])低速:0〜6600、高速:0〜25500
穴あけ能力(mm) モルタル8
アズワン品番65-0294-81
振動3軸合成値(m/s2)回転+打撃:12.8、回転:<2.5
穴あけ能力(mm)木材29
穴あけ能力(mm)鋼材10