充電式LEDワークライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35436355 品番AWL244FF-LED
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

122個のLEDチップ搭載の高光度
LEDワークライト2本を折り畳み式フレームにセット
LEDライトは、フレームから取り外しハンディタイプのとして使用可能
収納に便利な折り畳み式軽量、アルミニウム製フレームを採用
充電中も連続使用が可能
明るさ2段切替の節電仕様

電球の種類LED 設置場所屋内用 フックフック 付属品専用AC充電式×2 全長(mm)1190(伸縮幅:1190〜1990) 質量(kg)ワークライト:0.4、折り畳み式フレーム:1.1 寸法(Φ×高さH)(mm)40×550(フック含む) バッテリー3.7Vリチウムイオンバッテリー 充電時間(時間)約3 充電可能回数約500回未満 点灯色充電中:青 明るさ(Lm)600(High)/200(Low) 連続点灯時間(時間)3(High)/8(Low)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする