曜日別特売
CDM2WHL20-200Z CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDM2WHL20) SMC 35436363

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDM2WHL20)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
ストローク(mm)200
内容量1個注文コード35436363品番CDM2WHL20-200Z
参考基準価格(税別)¥8,750販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
ストローク(mm)
200
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
シリンダ内径(Φmm)
20
形式
(H) エアハイドロタイプ
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動両ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする